| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-926404 Herst.-Nr.: 926404 EAN/GTIN: 3086123385122 |
| |
|
| | |
| 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Stylus. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: dokumentenecht (blau, schwarz und grün), 0,4 mm, Mine auswechselbar. Mit Touch-Pen Funktion. Komplett leitfähiger Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Schreiblänge: durchschnittlich 8 km. Farbe des Schaftes: grau/schwarz. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® Stylus | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Anzahl der Minen: | 4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, schwarz, rot, grün | Typbezeichnung der Mine: | refill 4 colours | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | extra breit, gummiert | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Touch-Pen Funktion. Komplett leitfähiger Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Schreiblänge: durchschnittlich 8 km | Farbe des Schaftes: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, bic vierfarbkugelschreiber 0,4 mm, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber |
| | |
| |