Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1186-918520
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     918520
EAN/GTIN:
     3086123339927
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,45 mm, rot. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft. Kappe und Endstuck in Schreibfarbe. Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Ultragleitfähige Tinte. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Soft
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,45 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft. Kappe und Endstuck in Schreibfarbe. Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Ultragleitfähige Tinte
Farbe des Schaftes:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
951434
ab € 0,23*
Sonstiges
BIC
951433
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.