Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft, 0,45 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1186-951434
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     951434
EAN/GTIN:
     3086123339903
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Soft. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,45 mm, blau. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft. Kappe und Endstuck in Schreibfarbe. Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Ultragleitfähige Tinte. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Soft
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,45 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft. Kappe und Endstuck in Schreibfarbe. Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Ultragleitfähige Tinte
Farbe des Schaftes:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.