Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®, 1,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-904937
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     904937
EAN/GTIN:
     3086129999613
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard Marker BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC aus 51% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet, exklusive Tintensystem. Farbe des Schaftes: Weiß. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Velleda® 1701 ECOlutions®
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe und Endstück in Schreibfarbe, geruchsarm, leicht abwischbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC aus 51% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
Weiß
Strichstärke:
1,5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
841360
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.