| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8413871 Herst.-Nr.: 8413871 EAN/GTIN: 3086126707426 |
| |
|
| | |
| Mini Whiteboard Marker BIC® KIDS MINI VELLEDA®. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte geruchsarm. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Mini-Format, nur 10 cm lang. Praktisch für zu Hause und in der Schule. Leicht abwischbar. Druckstabile Spitze, rutscht auch bei starkem Druck nicht in den Schaft. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß mit Aufdruck in Schreibfarbe. Strichstärke: 1,0 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 6-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 6St. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Mini Whiteboard Marker | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® KIDS MINI VELLEDA® | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte geruchsarm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mini-Format, nur 10 cm lang. Praktisch für zu Hause und in der Schule. Leicht abwischbar. Druckstabile Spitze, rutscht auch bei starkem Druck nicht in den Schaft | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß mit Aufdruck in Schreibfarbe | Strichstärke: | 1,0 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | 6-farbig sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Blister à 6St |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker set rundspitze, permanent marker, permanent marker set |
| | |
| |