Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-31442-20 Herst.-Nr.: 8373639 EAN/GTIN: 3086123001053 |
| |
|
| | |
| Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original. Typbezeichnung der Mine: refill Cristal. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kappenkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Cristal® Original | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | refill Cristal | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement | Farbe des Schaftes: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,22* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|