| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8297356 Herst.-Nr.: 8297356 EAN/GTIN: 3086124001632 |
| |
|
| | |
| Buntstift BIC® Kids ECOlutions EVOLUTION Triangle. Ausführung der Schaftform: dreikantig, extradick. Farbe des Schaftes: entspricht Schreibfarbe. Material des Schaftes: holzfrei, aus 50% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Schaft lackiert. 140 mm lang. Ergonomischer, extradicker Stift unterstützt die richtige Schreibhaltung. Robuste und widerstandsfähige Mine, anspitzbar mit Jumbo-Spitzer. Lebendige Farben. Für Kinder ab dem 2. Lebensjahr geeignet. Stärke der Mine: 4,3 mm. Schreibfarbe der Mine: 12-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 12St. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Buntstift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Kids ECOlutions EVOLUTION Triangle | Ausführung der Schaftform: | dreikantig, extradick | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | Material des Schaftes: | holzfrei, aus 50% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet | Schaft lackiert: | Ja | Durchmesser: | 0 | Länge: | 140 | wasservermalbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Ergonomischer, extradicker Stift unterstützt die richtige Schreibhaltung. Robuste und widerstandsfähige Mine, anspitzbar mit Jumbo-Spitzer. Lebendige Farben. Für Kinder ab dem 2. Lebensjahr geeignet | Stärke der Mine: | 4,3 mm | Schreibfarbe der Mine: | 12-farbig sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Kartonetui à 12St | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |