Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA500585 Herst.-Nr.: 829159 EAN/GTIN: 3086126600642 |
| |
|
| | |
| Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Original. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahlspitze, 0,3 mm, rot. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone gummiert in Schreibfarbe, Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Schreibfarbe/transparent. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druck-Gelroller | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Gel-ocity® Original | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | refill Gel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | dokumentenecht: | Ja | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Strichstärke: | 0,3 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gummiert in Schreibfarbe | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe/transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelroller bic rot, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,81* | € 2,66* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,07* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|