Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA021970 Herst.-Nr.: 8209133 EAN/GTIN: 3086129999712 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 1,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent Marker | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Marking® 2000 ECOlutions® | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol | wasserfest: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | silber | Strichstärke: | 1,7 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,53* | € 2,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 11,12* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|