Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®, 1,7 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1186-8209123
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8209123
EAN/GTIN:
     3086129999729
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Permanent Marker BIC® Marking® 2000 ECOlutions®. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 1,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanent Marker
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Marking® 2000 ECOlutions®
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff ohne PVC und aus 51% recyceltem Material
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Strichstärke:
1,7 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 146,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,78*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,62*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,35*
Zubehör
BIC
8209153
ab € 11,02*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,32*
Zubehör
BIC
820922
ab € 2,23*
Zubehör
BIC
8209143
ab € 0,53*
Zubehör
BIC
8209133
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.