Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3617012 Herst.-Nr.: 820911 EAN/GTIN: 3086120120047 |
| |
|
| | |
| Permanent Marker BIC® Marking 2000. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Austrocknungsschutz (ISO 554) von über 3 Wochen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff. Material des Schaftes: Kunststoff ohne PVC. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 1,7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, blau, rot, grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel 4St. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Permanent Marker | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Marking 2000 | nachfüllbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Zusatz von Toluol und Xylol | wasserfest: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | wischfest, schnelltrocknend, Kappe und Endstück in Schreibfarbe. Beschriftet fast alle Materialien, auch Karton, Glas, Kunststoff | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff ohne PVC | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | silber | Strichstärke: | 1,7 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz, blau, rot, grün | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Schachtel 4St |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,43* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,89* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,6075* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|