Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. 14 Karat Bicolor-Goldfeder, M. Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaf...
Artikel-Nr.:
     C1185-994947
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     994947
EAN/GTIN:
     4012700994943
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: 14 Karat Bicolor-Goldfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaftes: schwarz/blau, Material des Clips: Metall, Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,06*
€ 251,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.