| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-988212 Herst.-Nr.: 988212 EAN/GTIN: 4008110988214 |
| |
|
| | |
| Bankordner DIN lang PP farbig sortiert. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier schwarz. Mit Silberprägung. Ausführung: STB 123/02/30, 2-Bügel-Mechanik. Verwendung für Papierformate: DIN lang. Größe (B x H): 235 x 165 mm. Breite Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Bankordner DIN lang PP farbig sortiert | Farbe: | farbig sortiert | Farbe des Rückens: | farbig sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Bankordner | Höhe: | 165 | Schlitze vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Breite: | 235 | Material der Kaschierung innen: | Papier schwarz | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | STB 123/02/30 | Breite des Rückens: | 50 | Verwendung für Papierformate: | DIN lang | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Bügel-Mechanik | Material der Kaschierung außen: | PP-Kunststoffbezug | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Silberprägung | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Deckblatt vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Bankordner | Verwendung für Papierformat: | DIN lang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |