| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-986240 Herst.-Nr.: 986240 EAN/GTIN: 4012700986245 |
| |
|
| | |
| Drehkugelschreiber Souverän® K800, schwarz/grün, in Präsent-Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337, Strichstärke: 1. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: diamentbearbeitete Oberfläche, Farbe des Schaftes: schwarz/grün, Material des Clips: Metall. Art der Verpackung und Inhalt:. in Präsent-Etui Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Drehkugelschreiber | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz/grün | Material des Schaftes: | diamentbearbeitete Oberfläche | Strichstärke: | 1 | dokumentenecht: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Souverän® K800 | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine 337 | Artikelbezeichnung: | Drehkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Souverän® K800 | Produkttypbezeichnung: | Souverän® K800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |