Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, blau. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, blau. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, blau. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Tintenrollermine Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau Tintenroller-Mine, Verwendung für Produkt: Level L5. auf Wasserbasis, blau. Typbezeichnung der Mine: Tintenrollermine
Artikel-Nr.:
     C1185-978064
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     978064
EAN/GTIN:
     4012700978066
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
Tintenrollermine. Für Level L5. Tintenrollermine mit Metallspitze. Auf Wasserbasis. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe: blau. Faltschachtel mit 5 Minen.
Weitere Informationen:
wasserfest:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Tintenrollermine Level L5 Blau
Verwendung für Produkt:
Level L5
Technik des Tintenspeichers:
Filter
lichtbeständig gegeben:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
auf Wasserbasis
Typbezeichnung der Mine:
Tintenrollermine
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerprodukttyp:
Tintenroller-Mine
Strichstärke:
1
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenroller-Mine
Artikelbezeichnung:
Level L5
Produkttypbezeichnung:
Tintenroller-Mine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.