Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, EF. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, EF. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, EF. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, EF. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Polierte Edelstahlfeder, EF. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des ...
Artikel-Nr.:
     C1185-976423
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     976423
EAN/GTIN:
     4012700976420
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Kolbenfüllsystem). Schreibfarbe von Schreibgeräten: individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: Schwarz, Material des Clips: Metall, Silber
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Polierte Edelstahlfeder
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse
Ausführung der Feder:
EF
Farbe des Clips:
Silber
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
individuell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.