| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-971333 Herst.-Nr.: 971333 EAN/GTIN: 4012700971333 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüller Pelikano® P481. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Schulfüller | Farbe des Schaftes: | sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Pelikano® P481 | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben | Ausführung der Feder: | L | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material des Clips: | Metall | Produkttypbezeichnung: | Pelikano® P481 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |