| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-971226 Herst.-Nr.: 971226 EAN/GTIN: 4012700971227 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüller Pelikano® P480. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Schulfüller | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben | Material des Clips: | Metall | Herstellerprodukttyp: | Pelikano® P480 | Farbe des Schaftes: | rot | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Ausführung der Feder: | A | Artikelbezeichnung: | Schulfüller | Produkt-Typbezeichnung: | Pelikano® P480 | Produkttypbezeichnung: | Pelikano® P480 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |