| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-971200 Herst.-Nr.: 971200 EAN/GTIN: 4012700971203 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüller Pelikano® P480. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | A | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Artikelbezeichnung: | Schulfüller | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | blau | Produkt-Typbezeichnung: | Pelikano® P480 | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone für entspanntes Schreiben | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Produkttypbezeichnung: | Pelikano® P480 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |