| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-955245 Herst.-Nr.: 955245 EAN/GTIN: 4012700955241 |
| |
|
| | |
| Tintenroller Tintenschreiber griffix T2BEL. für Linkshänder. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: T1R, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: pink. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Faltschachtel mit 1 Schreibgerät inkl. 2 Tintenschreiberpatronen Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | T1R | Strichstärke: | mittel | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Schaftes: | pink | Ausführung der Griffzone: | ergonomische Griffzone | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Tintenschreiber | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Produkt-Typbezeichnung: | griffix Tintenschreiber T2BEL | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Spitze: | Kunststoffspitze | Produkttypbezeichnung: | griffix Tintenschreiber T2BEL | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |