Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pura® P40, B, blue-silver, in Faltschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pura® P40, B, blue-silver, in Faltschachtel
Füllhalter Pura® P40, B, blue-silver, in Faltschachtel
Füllhalter Pura® P40, B, blue-silver, in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1185-954917
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     954917
EAN/GTIN:
     40127521
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter Pura® P40. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tintenpatrone 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: blue-silver, Material des Clips: Metall, silber. in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pura® P40
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Ausführung der Feder:
B
Farbe des Clips:
silber
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Tintenpatrone 4001
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
blue-silver
Material des Schaftes:
edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen
Produkttypbezeichnung:
Pura® P40
Weitere Suchbegriffe: füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.