| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-954883 Herst.-Nr.: 954883 EAN/GTIN: 40127491 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Pura® P40. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tintenpatrone 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: blue-silver, Material des Clips: Metall, silber. in Faltschachtel Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Tintenpatrone 4001 | Material des Schaftes: | edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Farbe des Clips: | silber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Clips: | Metall | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Ausführung der Feder: | F | Herstellerprodukttyp: | Pura® P40 | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllhalter | Farbe des Schaftes: | blue-silver | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Pura® P40 | Produkttypbezeichnung: | Pura® P40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |