Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, EF. Mat...
Artikel-Nr.:
     C1185-952036
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     952036
EAN/GTIN:
     4012700952035
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber EF. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.