Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Mater...
Artikel-Nr.:
     C1185-952028
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     952028
EAN/GTIN:
     4012700952028
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Silber F. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.