| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-951970 Herst.-Nr.: 951970 EAN/GTIN: 40127422 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Pura® P40, Feder M, silver. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tintenpatrone 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: silver, Material des Clips: Metall, silber Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Produkt-Typbezeichnung: | Pura® P40 | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Tintenpatrone 4001 | Ausführung der Feder: | M | Farbe des Schaftes: | silver | Material des Clips: | Metall | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Material des Schaftes: | edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Farbe des Clips: | silber | Produkttypbezeichnung: | Pura® P40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |