Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Pelikan Permanent Marker 407 2 Stück, Schwarz und Blau 407. Material des Schaftes: Kunststoff, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau + schwarz. Ausführung des In...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Pelikan Permanent Marker 407 2 Stück, Schwarz und Blau 407. Material des Schaftes: Kunststoff, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau + schwarz. Ausführung des In...
Permanentmarker Pelikan Permanent Marker 407 2 Stück, Schwarz und Blau 407. Material des Schaftes: Kunststoff, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau + schwarz. Ausführung des In...
Permanentmarker Pelikan Permanent Marker 407 2 Stück, Schwarz und Blau 407. Material des Schaftes: Kunststoff, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau + schwarz. Ausführung des In...
Artikel-Nr.:
     C1185-950170
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     950170
EAN/GTIN:
     4012700950178
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker set rundspitze
permanent marker
Permanentmarker Permanent Marker 407. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß. Strichstärke: 1,5 mm. Schreibf
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1,5 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Permanent Marker
Farbe des Schaftes:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
407
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau + schwarz
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
407
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.