| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-948448 Herst.-Nr.: 948448 EAN/GTIN: 4012700948441 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Classic M215, Feder F, schwarz/Ringe, in Faltschachtel. Tintensichtfenster. Schreibfeder Material / Stärke: polierte Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz/Ringe, Material des Clips: Metall, silber. in Faltschachtel Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Edelharz | Farbe des Clips: | silber | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Tintensichtfenster | Herstellerproduktbezeichnung: | Classic | Material der Schreibfeder: | polierte Edelstahlfeder | Ausführung der Feder: | F | Farbe des Schaftes: | schwarz/Ringe | Herstellerprodukttyp: | M215 | Produkt-Typbezeichnung: | M215 | Artikelbezeichnung: | Classic | Produkttypbezeichnung: | M215 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |