Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan Fineliner 96®, Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96®, Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwa...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96®, Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwa...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96®, Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwa...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96®, Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwa...
Artikel-Nr.:
     C1185-943241
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943241
EAN/GTIN:
     4012700943248
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber Fineliner 96. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | metallgefasste Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Fineliner 96®, Schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
k.A.
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber
Material des Clips:
ohne Clip
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rillenprofil
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Strichstärke:
0,4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner 96
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fineliner schwarz, feinschreiber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.