Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Hellgrün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellg...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Hellgrün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellg...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Hellgrün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellg...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Hellgrün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellg...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Hellgrün, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellg...
Artikel-Nr.:
     C1185-943209
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943209
EAN/GTIN:
     4012700943200
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber Fineliner 96. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tusche, hellgrün. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: silber. Ausführung des I
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
k.A.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tusche
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rillenprofil
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hellgrün
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Fineliner 96® Hellgrün
Farbe des Schaftes:
silber
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Material des Clips:
ohne Clip
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | metallgefasste Spitze
Artikelbezeichnung:
Fineliner 96
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.