Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Braun, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Braun, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. A...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Braun, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. A...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Braun, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. A...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® Braun, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. A...
Artikel-Nr.:
     C1185-943175
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     943175
EAN/GTIN:
     4012700943170
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber Fineliner 96. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, braun. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: silber. Ausführung des Inha
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Finelinerspitze | metallgefasste Spitze
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rillenprofil
Farbe des Schaftes:
silber
Strichstärke:
0,4 mm
dokumentenecht:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Fineliner 96® Braun
Material des Clips:
ohne Clip
Typbezeichnung der Mine:
k.A.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner 96
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.