| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-940916 Herst.-Nr.: 940916 EAN/GTIN: 4012700940919 |
| |
|
| | |
| Schulfüller Pelikano® Junior P68. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbre Weitere Informationen: | | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Schulfüller | Farbe des Schaftes: | blau transluzent | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Ausführung der Feder: | L | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Beschreibung der Besonderheiten: | Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbremse an Kappe und Schaft | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Produkt-Typbezeichnung: | Pelikano® Junior P68 | Produkttypbezeichnung: | Pelikano® Junior P68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |