| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-940874 Herst.-Nr.: 940874 EAN/GTIN: 4012700940872 |
| |
|
| | |
| Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüller Pelikano® Junior P67. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Spezial- Griffprofil verhindert das A Weitere Informationen: | | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Ausführung der Feder: | A | Artikelbezeichnung: | Schulfüller | Produkt-Typbezeichnung: | Pelikano® Junior P67 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbremse an Kappe und Schaft | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Pelikan 4001 | Farbe des Schaftes: | blau transluzent | Produkttypbezeichnung: | Pelikano® Junior P67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |