Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten...
Feinschreiber Pelikan Fineliner 96® 3 Stück Schwarz, Material des Clips: ohne Clip, Farbe des Schaftes: silber, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Schreibfarbe von Schreibgeräten...
Artikel-Nr.:
     C1185-940601
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940601
EAN/GTIN:
     4012700940605
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber Fineliner 96/3/B. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Fa
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner 96/3/B
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomisches Rillenprofil
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
silber
geeignet für Schablone:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.