| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-940502 Herst.-Nr.: 940502 EAN/GTIN: 4012700940506 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Tintenschreiber Inky 273. Ausführung Spitze: Kunststoffspitze, 0,5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packu Weitere Informationen: | | wasserfest: | Nein | geeignet für Schablone: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | k.A. | Herstellerproduktbezeichnung: | Pelikan inky® Tintenschreiber, Schwarz | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | lichtbeständig gegeben: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Strichstärke: | 0,5 | Herstellerprodukttyp: | Inky 273 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Keil) | Kunststoffspitze | Artikelbezeichnung: | Tintenschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Inky 273 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Inky 273 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, fineliner schwarz, feinschreiber, füller pelikan |
| | |
| |