Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Pelikan Tintenroller Souverän® 805 Schwarz im Etui. Tinte, blau. Typbezeichnung der Mine: Mine 338. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schafte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Pelikan Tintenroller Souverän® 805 Schwarz im Etui. Tinte, blau. Typbezeichnung der Mine: Mine 338. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schafte...
Tintenroller Pelikan Tintenroller Souverän® 805 Schwarz im Etui. Tinte, blau. Typbezeichnung der Mine: Mine 338. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schafte...
Tintenroller Pelikan Tintenroller Souverän® 805 Schwarz im Etui. Tinte, blau. Typbezeichnung der Mine: Mine 338. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schafte...
Artikel-Nr.:
     C1185-926667
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     926667
EAN/GTIN:
     4012700926661
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Tintenroller Pelikan Tintenroller Souverän® 805 Schwarz im Etui. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Mine 338, Ausführung der Spitze: Rollerspitze. Ausführung Stift:, Material des Clips: versilberter Schnabelclip, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: hochwertiges Kunstharz, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.