Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulfüller Pelikano® Junior P68, Feder L, türkis, Faltschachtel mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulfüller Pelikano® Junior P68, Feder L, türkis, Faltschachtel mit 1 Stück
Schulfüller Pelikano® Junior P68, Feder L, türkis, Faltschachtel mit 1 Stück
Schulfüller Pelikano® Junior P68, Feder L, türkis, Faltschachtel mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-924894
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     924894
EAN/GTIN:
     4012700924896
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Pelikano® Junior P68. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbre
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pelikano® Junior P68
Artikelbezeichnung:
Schulfüller
Beschreibung der Besonderheiten:
Spezial-Griffprofil verhindert das Abrutschen auf die Feder, Rollbremse an Kappe und Schaft
Ausführung der Feder:
L
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
türkis transluzent
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Produkttypbezeichnung:
Pelikano® Junior P68
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.