Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Bleistiftspitzer, 39mm bis 96mm, 40 x 48 x 40 mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1185-8680100
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8680100
EAN/GTIN:
     4008118680103
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
48
Artikelbezeichnung:
Doppeldosenanspitzer
Spitzenform:
spitz-lang
Tiefe:
40
Messer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Breite:
40
Ausführung der Spitzerform:
Rund
Beschreibung der Besonderheiten:
großer Spanfang
Farbe des Spitzers:
farbig
Verwendung für Stiftdurchmesser:
39mm bis 96mm
Spitzer austauschbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.