Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Folienschreiber Tiko-Fix schwarz auf Blisterkarte. Material des Schaftes: Aluminium, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permanentmarker Folienschreiber Tiko-Fix schwarz auf Blisterkarte. Material des Schaftes: Aluminium, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Permanentmarker Folienschreiber Tiko-Fix schwarz auf Blisterkarte. Material des Schaftes: Aluminium, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Permanentmarker Folienschreiber Tiko-Fix schwarz auf Blisterkarte. Material des Schaftes: Aluminium, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Permanentmarker Folienschreiber Tiko-Fix schwarz auf Blisterkarte. Material des Schaftes: Aluminium, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Permanentmarker Folienschreiber Tiko-Fix schwarz auf Blisterkarte. Material des Schaftes: Aluminium, nachfüllbar, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-8666505
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8666505
EAN/GTIN:
     4008118666503
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Aluminium
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
grau-blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
1 bis 4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,12004*
€ 13,23285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,00004*
€ 13,09005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,03002*
€ 11,93572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,19002*
€ 10,93612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.