Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Edelstahl, L. Material des Sch...
Artikel-Nr.:
     C1185-824859
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824859
EAN/GTIN:
     4012700824851
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Junior Schreiblernfüller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Individuell. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Blau, Material des Clips: ohne, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Blau
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.