Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Füllhalter Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte, Schreibfarbe: Blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: 80% aus recycelt...
Artikel-Nr.:
     C1185-824569
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824569
EAN/GTIN:
     4012700824561
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
pelikan griffix rechts füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® structure Füller für Rechtshänder, farbig sortiert, Feder M, Blisterkarte. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: 80% aus recyceltem Kunststoff, Farbe des Schaftes: farbig sortiert, Material des Clips: Kunststoff, in Schaftfarbe, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Suchbegriffe: füller pelikan, füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.