Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststof...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststof...
Füllhalter Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Edelstahl, L. Material des Schaftes: Kunststof...
Artikel-Nr.:
     C1185-824446
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     824446
EAN/GTIN:
     4012700824448
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: L. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Blau, Material des Clips: Kunststoff, in Schaftfarbe, Füllstandsanzeige vorhanden, Rollstopp vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
in Schaftfarbe
Herstellerproduktbezeichnung:
Pelikan Pelikano® Original Füller für Linkshänder, Blau, Feder L, Faltschachtel
Farbe des Schaftes:
Blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Füllstandsanzeige vorhanden:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Rollstopp vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Linkshänder
Ausführung der Feder:
L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.