Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Polierte Edelstahlfeder, B. Material des Schafte...
Artikel-Nr.:
     C1185-823739
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823739
EAN/GTIN:
     4012700823731
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Special Edition in Türkis B. Edelstein Ink Saphire (Blau). Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Schreibfeder Material / Stärke: Polierte Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminuim, Farbe des Schaftes: türkis, Material des Clips: Metall
Weitere Suchbegriffe: füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.