Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastell. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in Fal...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastell. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastell. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastell. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastell. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastell. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in Fal...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastell. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Stück in Fal...
Artikel-Nr.:
     C1185-823494
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823494
EAN/GTIN:
     4012700823496
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, 10 Stück in FS, Pastell-Blau. 80% Recycling-Anteil; Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1, 2, 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: Pastell.Technik des Tintenspeichers: k.A.. 10 Stück in Faltschachtel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.