Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastellfarben sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastellfarben sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packu...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastellfarben sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packu...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: Pastellfarben sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packu...
Artikel-Nr.:
     C1185-823432
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823432
EAN/GTIN:
     4012700823434
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 6 Pastell-Farben im Etui. 80% Recycling-Anteil; Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1, 2 und 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: Pastellfarben sortiert.Technik des Tintenspeichers: k.A.. 6 Stück im Etui
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.