Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 Stück im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 Stück im Etui
Textmarker Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 Stück im Etui
Textmarker Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 Stück im Etui
Artikel-Nr.:
     C1185-823333
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823333
EAN/GTIN:
     4012700823335
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. 80% Recycling-Anteil; Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1, 2 und 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: neon.Technik des Tintenspeichers: k.A.. 6 Stück im Etui
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.