Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 4 Neon-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set aus 4 Neon-Fa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 4 Neon-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set aus 4 Neon-Fa...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 4 Neon-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set aus 4 Neon-Fa...
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 4 Neon-Farben im Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau, Farbe: neon. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set aus 4 Neon-Fa...
Artikel-Nr.:
     C1185-823326
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     823326
EAN/GTIN:
     4012700823328
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Pelikan Textmarker 490® eco, Set aus 4 Neon-Farben im Etui. 80% Recycling-Anteil; Austrockungsschutz von bis zu 8 Stunden. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Grau. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1, 2 und 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: neon.Technik des Tintenspeichers: k.A.. Set aus 4 Neon-Farben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.