Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und g...
Artikel-Nr.:
     C1185-822848
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822848
EAN/GTIN:
     4012700822840
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Waldgrün F. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: waldgrün-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.