Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, B. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Artikel-Nr.:
     C1185-822800
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822800
EAN/GTIN:
     4012700822802
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka B. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: mokka-Silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.