Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, M. Material des Schaftes: edler Kontrast ...
Artikel-Nr.:
     C1185-822794
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822794
EAN/GTIN:
     4012700822796
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka M. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: mokka-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.