Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Tintenpatrone: Pelikan 4001, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Edelstahl, F. Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glän...
Artikel-Nr.:
     C1185-822787
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     822787
EAN/GTIN:
     4012700822789
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller pelikan
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Pelikan Füllhalter Pura® P40 Mokka F. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Pelikan 4001. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: edler Kontrast von matten und glänzenden Oberflächen, Farbe des Schaftes: mokka-silber, Material des Clips: Metall, silber
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.